※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング12.7mm33.33mm 深溝LJ1/2-2ZRY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68794217 品番LJ1/2-2ZRY
参考基準価格(税別)¥5,140 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

RHPインペリアルボールベアリング - シールド
シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。
主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。

仕様●内径:12.7mm●外径:33.33mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9.52mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:3.22kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:6.95kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-380 アズワン品番65-7845-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする