電気ケトル ガラス 二重構造 転倒流水防止 安全設計 1.0L スピード沸騰 広口 洗いやすい

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68798829 品番TKG45A-K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

上質なガラスの透明感と安全な使い心地をあわせ持った、暮らしに寄り添う電気ガラスケトルです。においや味移りが少なく、飲み物本来のおいしさを楽しめる1.0Lサイズ。6つの安全機能付きで、くつろぎのティータイムをより安心に、快適に過ごせます。

用途
耐熱ガラス製のボトルは、樹脂や金属と比べてにおい移りが少ないのがポイント。白湯を沸かしても味わいが変わりにくく、紅茶やコーヒーなど香りを楽しみたい飲み物も、素材本来のおいしさをそのまま感じられます。
透明感のあるガラスケトルは、いつでも中身を確認できて安心。お湯がゆっくりと温まっていくのを眺めながら、心落ち着くリラックスタイムを過ごせます。
透明部分は、内側に耐熱ガラス、外側に透明プラスチックを用いた二重構造です。一般的なガラス製ケトルに比べ、表面が熱くなりにくく安心して使えるうえ、保温性も約1.7倍(※)で中身が冷めにくい設計です。
※メーカーガラス一重構造機種との比較。
沸騰後にうっかり倒してもお湯がこぼれにくい、転倒流水防止機能付き。やけどのリスクを大幅に軽減します。
空焚き防止機能が搭載されているので、中身が空の状態でスイッチを点けてしまっても自動で電源OFFに。火事や事故の心配を減らせます。
給湯ロックボタンによって、万が一転倒してもお湯がこぼれにくい設計に。子どもやペットがいる環境での使用も安心です。
蒸気セーブ機能により、やけどのリスクを低減しています。
カップ1杯分の沸騰まで約65秒。使いたいときにすぐに沸かせます。
※室温・水温23度、定格消費電力でカップ1杯分約140mlの沸騰時間です。
沸騰後は自動で電源OFF。沸騰後の空焚きも防げる、安全・省エネ設計です。
ちょっとしたお茶の時間から、ご家族やお友達との集まりまで。毎日のさまざまなシーンでゆったり使える、ちょうどいい1.0Lサイズです。
ガラス製のため、内側に付着しやすい白や透明のカルキ汚れもひと目で確認できます。口径約10.5cmの広い開口部で底面まで手が届きやすく、すみずみまでしっかり洗えて衛生的です。
お湯が真下に注げるピンポイント給湯形状です。注ぎ口がやや下向きになっているため、お湯が狙った場所に真下へ落ちやすく、コーヒーカップや口の狭いティーポットにもこぼさず注ぎやすくなっています。
※給湯ロックボタンがロックの状態になっていても、本体を傾けたり倒したりすると注ぎ口から少量のお湯が流れ出るおそれがあります。
付属品電源プレート 仕様●パーツ:電源プレート(TA033987)、フタ(TA033994)、パッキン(TA034007)●海外使用:× 材質本体:PP/PC/ガラス、フタ:PP、台座:PP 質量(kg)約0.96(本体のみ)、約1.2(電源プレート含む) ブラック 容量(L)1 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×約150×約220 保証期間1年間 沸騰時間目安カップ1杯:約65秒 ※室温・水温23度、定格消費電力でカップ1杯分約140mlの沸騰時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする