CKZT40-A045CB CKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム SMC 68799477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKZT40-A045CB CKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム SMC 68799477
CKZT40-A045CB CKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム SMC 68799477

CKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード68799477品番CKZT40-A045CB
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
用途パワークランプシリンダ CKZ5T Series用取付穴径(Φmm)【D1】8、【D2】10.2オフセット45mmアーム中央RoHS指令(10物質対応)対応適合シリンダチューブ内径(Φmm)【クランプシリンダ】40
関連資料:カタログ(3.42MB)取扱説明書:取扱説明書(2.98MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする