付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
その他【屈曲】約10000回
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)2
本体質量(g)40
コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。
保証期間1年間
出力仕様最大2.4A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)