水中ポンプ AC100V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード68819497 品番M100-13S
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

海水で使用可能
コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)
筐体はABS樹脂製
2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能
防水型ON/OFFスイッチ付き
底部に取り外し可能なフィルター付き
引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)
インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ
逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)
非自吸式ポンプ:呼び水が必要

型式M100-13S 寸法(mm)135×38 質量(g)290 電流(A)2.5(最大) 電圧(V)AC100 消費電力(W)30 ケーブル長(m)1.5 口径(Φmm)11/13 全揚程(m)7 最大吐出量(L/min)13・200GPH 適合ホースサイズ(内径mmx外径mm)ビニールホース:10×13、ビニールホース:12×15、ブレードホース:9×15
注意
※必ず水中での動作確認をお願いいたします。空気の中での空運転は故障の原因となり得る可能性がございます。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする