マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 長さ(cm)100 発光色電球色 注文コード68819601 品番MBL100-12WA
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は長さ・発光色4種類から選べます 他の種類を見る

内部構造における断線対策技術の特許を出願中!
設計から生産まで自社で行った製品!
船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト
独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止
本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装
屋外でも使用可能
防水等級IP67
天井や壁などに簡単に取付可
付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付
100cm/50cmから選択可
発光色選択可
結露防止対策済み
長時間のエージングテスト済み
ノイズレス品
DC12V専用
3年保証

電圧(V)DC12 消費電力(W)最大8 長さ(cm)100 発光色電球色 ケーブル長(cm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする