マリンテック製 LEDバーライト 50cm 3連タイプ ステンレス仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 タイプ本体のみ 発光色白色 注文コード68819646 品番MB50-24T-SUS
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はタイプ・発光色4種類から選べます 他の種類を見る

内部構造における断線対策技術の特許を出願中!
設計から生産まで自社で行った製品!
船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト
独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止
本体はステンレス304製
屋外でも使用可能
防水等級IP67
天井や壁などに簡単に取付可
付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付
50cm仕様
発光色は白色
結露防止対策済み
長時間のエージングテスト済み
ノイズレス品
斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可
DC24V専用
3年保証

寸法(mm)32×10×500 質量(g)270 タイプ本体のみ 電圧(V)DC24〜28 消費電力(W)最大21 全光束(Lm)2100(白色の場合) 発光色白色 ケーブル長(cm)16 LED使用数(個)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする