マリンテック製 LEDフラッシュライト用 切替スイッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード68819698 品番MF-S3-CAP
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LEDリングスイッチ付き
LEDスイッチの色は青色
スイッチを押すとLEDリングスイッチのランプが点灯
フライス盤による切削加工品
重厚感のある厚さ3mmステンレス製ヘアーライン仕上げ
専用配線カプラー付きも選択可
メーカー商品MF30W-1224(各色)には使用不可

付属品ステンレス製6角穴付きネジ4本・配線図 オプション専用カプラー付き 材質ステンレス製 寸法(mm)60×50×3 スイッチ:青色 取付方式埋込タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする