丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68820546 品番1628811
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 → 15 mm

仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A80DNS●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6851 アズワン品番65-7784-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする