LED回転灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 68821186 品番 TK-3G
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

プリズム式!効率的にLED光源を屈折・反射
強力な閃光を遠くまで照射
本体ベースはABS樹脂製
レンズはポリカーボネート製
高輝度LED素子3W×12個(36W)
防水仕様
各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可
閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き
3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→TK-3YC)
オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能(準備中)
発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択
12V/24V兼用電源
1年保証
2025年モデル

寸法(mm)163×110 緑色 質量(g)511 切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格(国際規格)CE、SAE Cass 1、ECE R65 電圧(V)DC11-30 構造発光:各色ED+各色カバー 保証期間1年 LEDランプオスラム社製 3W×12 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) 防水性IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする