曜日別特売
MPS-1224B-O-5A LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式 マリンテック 68821299

MPS-1224B-O-5A LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式 マリンテック 68821299
MPS-1224B-O-5A LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式 マリンテック 68821299
MPS-1224B-O-5A LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式 マリンテック 68821299
MPS-1224B-O-5A LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式 マリンテック 68821299
MPS-1224B-O-5A LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式 マリンテック 68821299
MPS-1224B-O-5A LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式 マリンテック 68821299
MPS-1224B-O-5A LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式 マリンテック 68821299
MPS-1224B-O-5A LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式 マリンテック 68821299
MPS-1224B-O-5A LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式 マリンテック 68821299

LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
68821299
品番
MPS-1224B-O-5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!
防滴なので船舶で使用可能
・LEDがリングで点灯
・LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能
・DC12~24V用
・スイッチ容量は5Aまで
・オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ
・推奨取り付け穴:19mm
・オプションとして面倒なハンダ付けが不要な配線カプラー(5A用)あり

寸法(Φ×mm)
19×20(ネジキリまで)、全長40.8
取付穴径(Φmm)
推奨:19
色
青色
質量(g)
5
電源(V)
DC12/24
規格
ネジ切り:M16×1(ネジ山ピッチ1mm)
スイッチ
オルタネイト
消費電流(mA)
LED:15
防水性
IP64相当
スイッチ容量
5Aまで
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする