曜日別特売
MTG-6PW-WP 防水トグルスイッチ マリンテック 68821439

MTG-6PW-WP 防水トグルスイッチ マリンテック 68821439
MTG-6PW-WP 防水トグルスイッチ マリンテック 68821439
MTG-6PW-WP 防水トグルスイッチ マリンテック 68821439
MTG-6PW-WP 防水トグルスイッチ マリンテック 68821439
MTG-6PW-WP 防水トグルスイッチ マリンテック 68821439

防水トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
68821439
品番
MTG-6PW-WP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ
回路の切替スイッチとしても使える!
船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ
・防水性が高いステンレス製
・単極双投/オルタネイト式
・ON/OFF/ONスイッチとして使用可能
・レバー部にはシリコンパッキン入り
・本体とケーブル接続部はシールド仕様で防水性UP
・取付簡単
・高品質/高耐久性
・コンパクトなスペースにも最適
・屋外でも使用可能な防水等級IP67
・6ピン/ケーブル付き
・取付寸法12mm
・1年保証

用途
船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
70
スイッチ
オルタネイト式・単極双投
定格電圧(V)
24DC・125/250AC
定格電流(A)
20(24VDC)・ 16(125/250VAC)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29.7×23.6×64.7
保証期間
1年間
動作温度(℃)
-40~85
ケーブル長(cm)
20
絶縁抵抗
≧100MΩ/500VDC
防水性
IP67
取付穴径(mm)
12
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする