USB-PD対応AC充電器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68822245 品番JUT-32ACW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-C単独使用の際はUSB-PD(パワーデリバリー)対応
USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力での充電可能
180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き
雷から接続機器を守る耐雷サージ内蔵
持ち運びに便利なコンパクトサイズ

定格コンセント部:AC100V 14A(合計最大1,400W) コンセント個数3口(2極) USBポート数2口(Aポート、Type-Cポート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする