曜日別特売

スノコ スヴェルト SQ 5W30 20L

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1缶(20L)
注文コード
68822498
品番
‐
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得。
独自のハイブリッド添加剤技術により、卓越した省燃費性能を発揮しながらも従来規格に比べ、高温時の耐摩耗性能を大幅に向上させています。耐久性に優れるためロングドライブやシビアコンディションにおいても安心してご使用いただけます。
・ベースオイル全てに合成油を採用
潤滑性、耐蒸発性、酸化安定性、ロングライフ性能を最大限に高めています。
・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコンビネーション)」
SUNOCO が最も得意とするエステル技術「ESーCOMBINATION」を採用し、低温時から金属表面にエステル吸着膜を形成することで、街乗りにおいても優れた省燃費性能を発揮します。
・ハイブリッド添加剤技術
摩擦調整剤の最適化により、金属表面への吸着作用を大幅に向上させました。その結果、カム-タペット間やピストンリング-シリンダー間等の、金属間の接触が多い箇所における抵抗を大幅に低減することが可能となり、一般のエンジンオイルと比較して約 1/2 まで摩擦を低減させることに成功しました。
・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止
直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。
・低温スラッジ防止性能に優れる
ハイブリッド車やアイドリングストップ車は、発進-停止運転が多い日本の道路事情では低温スラッジが発生しやすい事が知られています。Svelt シリーズはエンジン始動直後から清浄分散性能を発揮し、低温スラッジの抑制性能を高めました。

規格
API:SQ、ILSAC:GF-7A
適合車
省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車
引火点(℃)
234
粘度
【SAE】5W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS
密度(g/cm3)
0.8502(15℃)
流動点(℃)
-40
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
10.06 (100℃)59.59(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
156
危険物の性状
非水溶性
注意
※ご使用の際は車の推奨粘度を必ずご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする