曜日別特売

スノコ マーヴィック SQ 5W40 20L

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1缶(20L)
注文コード
68822586
品番
‐
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

ガソリンエンジンやディーゼルエンジンのほか、2輪車規格「MA」にも対応しているマルチエンジンオイルです。耐摩耗性能に優れ、2輪車の高回転エンジンにも優れた保護性能を発揮します。
低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。
コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。

規格
MA 相当 、SM/CF 相当
適合車
省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車
引火点(℃)
242
粘度
【SAE】5W-40【高温高せん断】3.5 (150℃)※HTHS
密度(g/cm3)
0.8542(15℃)
流動点(℃)
-37.5
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
13.77 (100℃)84.04(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
168
危険物の性状
非水溶性
注意
※ご使用の際はお車の推奨粘度を必ずご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする