NewHikari
NewHikariの 建具金物
NewHikariの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
NewHikariの パイプソケット
クローム 丸座ソケット Φ38
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68825568
品番
SH-PS38
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
最もスタンダードなパイプ支持金具。
大量使用に最適。
用途
クローゼットや押入れなどのパイプ 取付けに。
材質
亜鉛ダイカスト
呼び
Φ38
寸法A(mm)
67
寸法D(mm)
23.5
寸法E(mm)
4.2
寸法B(mm)
38.2
仕上
クロームメッキ