EpoChemical
EpoChemicalの 接着剤
EpoChemicalの エポキシ系接着剤
EpoChemicalの 2液タイプ
超透明エポキシ樹脂
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1缶(500g)
注文コード
68825875
品番
FRPE-001-00500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
各種ホビー製作・アクセサリー製作に最適な超透明レジン。製品の表面がべたつかないのが特長です。
封入物注型・顔料混入に最適です。
用途
注型・透明積層用 補修・接着塗布用、木の切断面保護、硬質ウレタン接着に。
仕様
専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD
使用方法
個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃〜25℃が最適な使用環境です。
色
樹脂クリア
タイプ
2液性
容量(g)
500
硬化時間(分)
20〜30
硬化時間(時間)
24
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※単品使用はできません。専用硬化促進剤、うすめ液が必要です。