JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用交換電球
JET INOUE(ジェットイノウエ)の LED交換球(24V対応)
LEDバルブ H3 10-60V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
68837066
品番
528522
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ハイパワーな高輝度LED H3バルブ。DC10〜60Vまで幅広く対応!圧倒的な明るさ!!
用途
外装/電装
種別
H3Y
ランプ効率(Lm/W)
3600/40
発光色
イエロー
消費電流(A)
12V時:1.5/24V時:0.6
色温度(K)
3000
入数(個)
2
動作電圧(V)
DC:10〜60
取扱説明書:
(0.35MB)
注意
※ランプの形状により取付ができない場合があります
※本体がカバーに収まらない場合は使用をお控えください
※型式/年式等での適合照会は行っておりませんので必ず実際のお車に装着されているサイズをご確認の上お求めください
※寸法・形状など仕様についてのお問合せに関し、対応しておりません
※適合間違いによるご返品はお受けいたしかねます