JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用交換電球
JET INOUE(ジェットイノウエ)の LED交換球(24V対応)
LEDバルブ H4 10-60V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
68837084
品番
528527
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ヘッドライトに多用されるH4タイプのハイパワー高輝度LEDバルブ!DC10〜60Vまで幅広く対応!
クーリングファン内臓で熱にも強い!!
2個入1セット
用途
外装/電装
種別
H4W
発光色
ホワイト
消費電流(A)
(HI/LOW)12V時:2.2/24V時:1.5
色温度(K)
6000
入数(個)
2
明るさ(Lm)
HI:5600/LOW:4200
動作電圧(V)
DC:10〜60
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※ランプの形状により取付ができない場合があります
※本体がカバーに収まらない場合は使用をお控えください
※取付けの際には照射および光軸の調整を必ずおこなってください
※車検対応製品となりますが車両及び取付け状況により不適合となる場合があります
※型式/年式等での適合照会は行っておりませんので必ず実際のお車に装着されているサイズをご確認の上お求めください
※寸法・形状など仕様についてのお問合せに関し、対応しておりません
※適合間違いによるご返品はお受けいたしかねます