曜日別特売
C2132 VOLTME モスシリーズ 60W USB-C & USB-C VOLTME 68837538

VOLTME モスシリーズ 60W USB-C & USB-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)1
内容量1個注文コード68837538品番C2132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【耐久性と柔軟性を両立】VOLTME PD ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、しっとりとした心地よい手触りを実現。触るたびなめらかで気分が上がります。更に25,000回の折り曲げテストを実施。ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、究極の耐久性を実現しました。【最大60Wの高速充電対応】USB PD(Power-Delivery)対応.最大60Wの高速充電が可能です。USB-Type-Cポートからスマートフォンやタブレット端末、ノートPC等のUSB-C機器にフルスピードで充電が可能です。ぐちゃぐちゃしていた従来のケーブルとは違い、スっとまとまり絡まりづらく、デスクまわりやベッドまわり、電源がすっきりします。【幅広い交換性】こちらのUSB-Type-CケーブルはUSB 2.0基準で最大480Mbpsのデータ転送に対応します。USB-Type-Cに対応したスマホ、タブレット、ノートPC、ゲーム機、その他機器への充電とデータ伝送をスムーズに行います。

仕様【充電速度】PD対応で最大100Wでの高出力が可能(※60W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時)出力(W)最大60長さ(m)1端子USB-C&USB-C
注意
※充電器は別売りです。

商品説明動画

VOLTME Powerlink Moss Series Cable | So Soft & Built to Last
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする