VOLTME レボ30ミニ 30W TypeC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68837730 品番 V2091
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

【高速充電速度】:従来の充電器の3倍。iPhone 13pro MAXを30分で0%から50%まで充電できます。PD(Power Delivery )3.0に対応しています。【独自技術「V-Dynamic」採用】独自技術「V-Dynamic」によって効率的な充電ができ、過電圧保護やショート防止、温度管理などの安全機能も充実。長く安心して使える携帯充電器です(一般的な充電器に比べて、20倍の応答スピード、3倍軽量化、40%省エネ、3倍高電力密度化、3倍高速充電)。

出力(W)最大30 端子TypeC
注意
※充電器は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする