マーナ
マーナの キッチン・調理用品
マーナの キッチンラック・キッチン小物収納
マーナの 調味料ラック
調味料ラック ワイド・W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68838579
品番
K774W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,980
販売価格(税別)
¥
2,709
バスケットに入れる
調味料ポットがぴったり収納できる。調味料ポット(K736)が1段に3個、調味料ポットワイド(K775)が1段に2個収納できます。
材質
スチール
色
ホワイト
高さ(mm)
142
質量(g)
761
縦(mm)
118
横(mm)
216