マーナ
マーナの キッチン・調理用品
マーナの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
マーナの お玉・レードル
トライアングリップ シリコーンお玉S・BK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68838597
品番
K778BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
小鍋ですくいやすく、卓上でのとりわけにも使えるコンパクトサイズ。鍋にフィットして残さずすくえる。角のある先端形状で注ぎやすい。三角断面のグリップが手にフィットして持ちやすく、調理中の動作がスムーズに。
材質
ナイロン シリコーンゴム
色
ブラック
高さ(mm)
60
質量(g)
62
縦(mm)
239
横(mm)
73