デスクマット 1.8mm 非転写 下敷き付き

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68839900 品番 18W-10462
販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
デスク天板を傷や汚れから防止できます。
軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。

用途机での筆記作業等に。 仕様マウス非対応 材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン 厚さ(mm)上敷/1.8、下敷/2.0 上敷/透明、下敷/グリーン タイプ下敷き付 寸法(幅W×奥行D)(mm)1045×620 マット厚(mm)1.8 繰り返し・詰め替え対応
注意
※温度・湿度・直射日光等使用環境により、製品が若干収縮や反り上がりする場合があります。
※巻きぐせが強い場合は上から荷重をかけて頂ければ数日で軽減します。
※転写しにくい加工を施していますが、コピートナーやインク、コピー機やプリンターの種類により、まれに転写する可能性がありますのでご注意ください。
※従来ご使用のデスクマットに挟んであった書類等は、新しくコピーしなおしてから挟んでください。古いインクが移る場合があります。
※熱い湯のみ等50℃以上の物は直接デスクマットの上に置かないでください。跡がついたり変形の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
書類記入や印鑑の下敷きに

マットは厚みが有ってとても良いです。残念なのはせっかく付属している下敷きがマットよりもサイズが小さいこと。ズレるし埃が入ります。マットと同サイズか大き目にして欲しいです。

2025-09-01
用途:
デスクワーク
井上鋼材株式会社 様

しっかりしていて長持ちしそうです。手触りもよく仕事が捗りそう

1人が参考にしています
2025-02-04
用途:
事務机の上に敷いて使用
建設業・工事業

下敷きのグリーンカラーがとても美しく、爽やかな気持ちで仕事ができます。
又、メモしておきたいことなど気軽に透明マットの間に挟めるのでとても便利で使い勝手が良いです。小さいサイズが欲しかったので、ちょうどよかったです。

2025-03-27
用途:
事務作業
運輸・通信業

メーカー品とほぼ同等の質感で、品質に満足できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする