抗菌食洗機対応箸箱セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(44g) 注文コード68841397 品番ABS2AMAG
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食洗機OKのお箸とケースのセットです。ケースは、指で引き出すスライド式で、衝撃に強く丈夫な構造。また、洗いやすく分解可能になっています。おハシには名前を入れられるスペース付き。ケース用の名前シールも付いてます。

材質フタ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、箸:AS樹脂 寸法(mm)ケースサイズ:約195×27×15、箸の長さ:約165 種類使用抗菌剤:無機抗菌剤 加工練込 耐熱温度(℃)フタ:100、本体:140、箸:100 加工内容全体 デザインH&Sレインボー
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする