第三種移動式粉末消火設備

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68841975 品番SHA332
参考基準価格(税別)¥450,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。
視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。

仕様●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g 質量(kg)33、約80(全装備) 種類第三種粉末消火薬剤(ABC) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×270×360 ノズル主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分 認定番号型式:C-491号 特性【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14) 放射時間約64秒 放射距離6〜10m 薬剤量(kg)33(消火薬剤)
関連資料:(0.08MB)
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より下記注意事項への同意をお願いいたします。
・購入後(誤購入含む)の返品不可
・消火器本体との適合については必ず、事前にお調べ頂き、適合性をご理解の上お買い上げください。
・消防設備資格保持者の方でのご購入をお願い致します

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
北海道地方数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする