抗菌音の鳴らない箸箱セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(40g) 注文コード68842404 品番ABC3AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防音クッション付きなので、『カチャカチャ』音が鳴りにくいケースです!
クッションがしっかりハシを押え、上下左右に揺れないので音が鳴りません♪
食洗機、乾燥機OK!!

材質フタ:AS樹脂/耐熱温度100度、本体:ABS樹脂/耐熱温度100度、箸:メタクリル樹脂/耐熱温度100度、クッション:シリコーンゴム/耐熱温度140度 質量(g)約40 種類使用抗菌剤:無機抗菌剤 長さ(cm)箸:約18 ケース寸法(mm)約190×31×13 加工練込 加工内容全体 デザインティンカーベル
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする