CKZ5N80TF-90RWF NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N SMC 68842807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKZ5N80TF-90RWF NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N SMC 68842807
CKZ5N80TF-90RWF NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N SMC 68842807
CKZ5N80TF-90RWF NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N SMC 68842807

NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個シリンダポートGアーム開度90°注文コード68842807品番CKZ5N80TF-90RWF
参考基準価格(税別)¥130,600販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・新構造により小型化を実現
全長最大49mm短縮
奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)
・質量最大27%削減
アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)
・マニュアルロック開放操作性が向上
・耐スパッタ構造
アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造

クッション【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応シリンダポートGアーム開度90°クランプアーム位置右側近接スイッチなし前面取付穴あり
関連資料:カタログ(3.7MB)取扱説明書:取扱説明書(2.98MB)
注意
※クランプアーム別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする