LEDワークランプ 角型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68842840 品番 526856
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!
12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!
スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!

用途外装/電装 材質本体:アルミ/ステー:ステンレス 電圧(V)作動:DC12〜最大32 消費電力(W)18 定格電流(A)12V時:1.5/24V時:0.75 型番WL-44 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67 寸法(縦×横×高さ)(mm)42×111×61 明るさ(Lm)1500 LED使用数(個)18
注意
※ノイズ対策商品ではございませんのでご了承の上お求めください
※点灯中は光を肉眼で直視しないでください
※防塵防水加工は施してありますが、極端な水濡れ等は避けてご使用ください
※製品の無理な改造又は分解は製品自体の故障や事故等が発生する可能性があり、危険ですのでお止めください
※また無理な使用方法に伴う事故や故障に関して、メーカーでは一切の保証と責任を負いかねます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68842824
2024-08-09
用途:
マイボートの照明
有限会社水上住宅建設工業 様 (建設業・工事業)

明るさの割にはコスパが良いと思います。後は耐久性を期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする