LEDワークランプ 角型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68842858 品番 526858
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!用途に合わせてお使いいただけます!

用途外装/電装 材質本体:アルミ/ステー:ステンレス 電圧(V)作動:DC12〜最大32 消費電力(W)45 定格電流(A)12V時:3.75/24V時:1.88 型番WL-46 色温度(K)6000 防塵防水性能IP68 寸法(縦×横×高さ)(mm)50×160×46 明るさ(Lm)4000 LED使用数(個)5
注意
※ノイズ対策商品ではございませんのでご了承の上お求めください
※点灯中は光を肉眼で直視しないでください
※防塵防水加工は施してありますが、極端な水濡れ等は避けてご使用ください
※製品の無理な改造又は分解は製品自体の故障や事故等が発生する可能性があり、危険ですのでお止めください
※また無理な使用方法に伴う事故や故障に関して、メーカーでは一切の保証と責任を負いかねます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする