ビューティーケアガン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68845789 品番 FRT-M01-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,339
販売価格(税別)
8,490

【軽量255g】ハイパワー×軽量コンパクトな充電式のビューティーケアガンです。最大2800回/分の振動と7mmのストロークでコンパクトながらパワフルにケア。
振動レベルは4段階(レベル1〜4)あるため、箇所に応じてお好みの強さに調整できます。(モード1:緑色、モード2:青色、モード3:水色、モード4:緑色と青色に点滅)。
4種類(球形・円柱形・平形・U字形)のアタッチメント付きで、1台で全身にアプローチ。
軽量255gのため、片手で簡単にケアできます。収納袋付で、出張や旅行などの持ち運びにも便利です。
3カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます

付属品アタッチメント×4、収納袋、USBケーブル 仕様●充電入力:DC5V 2A●充電池容量:1200mAh●振動レベル:モード1:約1600回/分、モード2:約2200回/分、モード3:約2800回/分、モード4:約1000回/分 ブルー 質量(g)255 電源充電式 定格電圧(V)DC7.4 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×約3.7×約13.4(アタッチメントを除く) 充電時間(時間)約2.5 動作時間各モード約10分(自動オフ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする