Oリング Gシリーズ(固定用)

(116件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)369.3 注文コード68846105 品番G370【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別) アウトレット
¥1,7901,490
この商品は内径など98種類から選べます 他の種類を見る

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。

材料記号
(JIS)1種A
(NOK)A305
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 内径(Φmm)369.3 材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 線径(Φmm)5.7±0.13 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別G形固定用 硬度70(±5)° 外径(Φmm)380.7 部品番号CO8817A 耐熱温度(℃)100 バリ寸法(mm)0.16以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 116
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
機械のメンテナンス

問題なく機械の修理を完了できました。
試運転の結果も良好です。

2025-09-24
用途:
機械メンテナンス
製造業

ポンプ分解整備時に使用
分解図にパーツkL載有りスムーズに注文出来ました
1日で納品されるので助かります。

1人が参考にしています
2025-04-15
用途:
ミニショベルカーの油圧シリンダー
農・林・水産業

純正品を購入すると、万単位の出費となりますがモノタロウさんには、寸法さえ測定し注文すれば同等の物が、いつでも「安く早く」発送してもらえるので、いつも利用させてもらっています。 今回もOリングと一緒にシールも購入し、交換しS行しましたが漏れもなく助かっています。

2025-03-21
用途:
G140、G145、G150と購入。
株式会社阿寒リゾート 様 (サービス業)

ラインポンプのシーリングに利用。
G150は幅5.7mm径、G140とG145は幅3.1mm径
リングが二巻や三巻で来るのでサイズ違いかと思い問い合わせを行なってしまいました。
ビニールを開けるときちんとしたサイズでした。

対象商品:
00482282
2025-06-05
用途:
車のサイドブレーキレバーへの取付け
その他業種

しっくり来ていいので買って良かった!
またお願いしたい!

1人が参考にしています
対象商品:
00482045
2024-09-09
用途:
オイルフィルタータンクのガスケットとして

NCのオイルフィルターのOリングが切れたので代替品として購入した。
NCメーカーから取り寄せるより安価で早く来て助かっている。

対象商品:
00482456
2024-05-04
用途:
機械修理
製造業

計算上のサイズとピッタリ合う物が無かったので近いサイズの物を2種類注文し、小さめの方がピッタリ嵌りました。無事に修理できて大満足です。

4人が参考にしています
対象商品:
00482115
2023-12-17
用途:
下水管の地上の蓋のパッキン
有限会社ミトモ商亊 様

直径(内径/外径)ゴムの太さを調べてこれで合うかどうかわからなかった(実際は4mm*3mm位の角型の断面)が踏んづけるとぴったり収まった。良かった。もう触る気はない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2人が参考にしています
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする