画像準備中

SV-Xシリーズ リアコンバーターレンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光学倍率1.5x 注文コード68846254 品番SV-1.5X-1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) アウトレット
¥19,9001,898
この商品は光学倍率など3種類から選べます 他の種類を見る

レンズ本体のカメラマウント側に接続して使用し、最近接距離(WD)を変えずに倍率を上げることが出来ます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合センサ1" マウントC-Mount 光学倍率1.5x

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする