KSHJ6X6C-02-S【ワケあり】 ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイ 68846376

ショックアブソーバKSHJシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付ねじサイズM6×0.75 ストローク(mm)6 最大吸収エネルギー(J)1 注文コード68846376 品番KSHJ6X6C-02-S【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別) アウトレット
¥6,1904,398
この商品は取付ねじサイズ・ストローク・最大吸収エネルギーなど112種類から選べます 他の種類を見る

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ストローク(mm)6 取付ねじサイズM6×0.75 全長(mm)39.5 最大吸収エネルギー(J)1 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(本体)ステンレス 構造固定式 オリフィス方式リニア式 最大衝突速度(m/s)0.5 最小衝突速度(m/s)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする