アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの キッチン/調理家電
アイリスオーヤマの レンジ
アイリスオーヤマの 電子レンジ
電子レンジ 18L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68846419
品番
IMB-F187-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
電子レンジフラットタイプ。
シンプルな操作で簡単あたため。
選べる3段階出力ワンタッチあたためボタンで、飲み物・ごはん・自動調理が選択可能。
最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可
質量(kg)
約11.4
色
グレー
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.5
定格周波数(Hz)
50/60※ヘルツフリー商品のため、全国利用可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
外形寸法:約45.6×約35.2×約28、加熱室の有効寸法:約31.5×約32.5×約18
定格消費電力(W)(50/60Hz)
950/1300
タイマー
レンジ:10秒〜15分(200Wは90分)
庫内容量(L)
約18
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません