星光医療器
星光医療器の 歩行関連
星光医療器の 歩行器
アルコー1型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68862517
品番
100001
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥53,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
53,980
バスケットに入れる
病院や施設の廊下、部屋のベッドサイドなど保管場所を選びません。
材質(本体)
スチール
質量(kg)
13
ピッチ(mm)
40
キャスター
静音、4輪自在
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×700×920〜1120
キャスター径(Φmm)
100
高さ調節
ノブねじ式、6段階
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません