SAWLR セーフティーアームウォーカー キャスター付 Lタイプ イーストアイ 68862657

セーフティーアームウォーカー キャスター付 Lタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード68862657品番SAWLR
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥23,980
販売価格(税別)非課税商品
23,980

前輪のスイングキャスターが自在に動き、方向転換や歩行がスムーズ。
前輪は大型ゴムキャスターなので、室内屋外で使用できます。
折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。
高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。
グリップは握りやすい合成ゴム製です。

材質本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム、前輪:5インチゴムタイヤ、後輪:3インチプラスチックタイヤ質量(kg)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:63×57×79.5~89.5、収納時:66×11×82.5高さ(cm)グリップ下:47~57内幅(mm)グリップ:440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする