幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 歩行器
コンパクトサイドケイン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68862718
品番
HKS01
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥19,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
19,980
バスケットに入れる
小さくても立ち上がりをしっかりサポートします。
材質
本体:アルミニウム合金、持ち手:ポリウレタン
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
持ち手:(上段)700〜850、(下段)560〜710
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立時:225×270〜335×700〜850、折り畳み:225×165×730