幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 杖
幸和製作所の 多点杖
らくらく4点杖
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68862937
品番
EA4-101
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
6,998
バスケットに入れる
色
ロイヤルブラウン
付属品
ストラップ
材質
アルミニウム合金
質量(g)
815
寸法(cm)
77.5〜93(7ポジション)
太さ(mm)
上部:22、下部:19