CORELLE(コレール)
CORELLE(コレール)の 歩行関連
CORELLE(コレール)の 杖
CORELLE(コレール)の 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ)
ロフストランドクラッチ TY132
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68862955
品番
TY132RD
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,798
販売価格(税別)
非課税商品
¥
7,798
バスケットに入れる
ABS樹脂製アームカフを採用。前腕部で支持することにより体重を支えます。グリップから手を離しても前腕は、腕から離れにくい設計になっています。 アルミ製 非課税
材質
カフ:合成樹脂、支柱:アルミニウム合金(22/19Φ)
寸法(mm)
握り手〜上部:190〜230、握り手〜下部:515〜635
色
レッド
質量(g)
約490
ピッチ(mm)
25
内径(Φmm)
ゴムキャップ:18
大きさ
小
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ロフストランドクラッチの場合体重のを多くかけますので、先ゴムは溝がなくなったところで交換してください。
※使用前にプッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認し、ふれ止めナットを軽く右に回して固定してください。