CORELLE(コレール)
CORELLE(コレール)の 歩行関連
CORELLE(コレール)の 杖
CORELLE(コレール)の 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ)
ロフストランドクラッチ TY132
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
色
黒
注文コード
68863007
品番
TY132B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ABS樹脂製アームカフを採用。前腕部で支持することにより体重を支えます。グリップから手を離しても前腕は、腕から離れにくい設計になっています。 アルミ製 非課税
材質
カフ:合成樹脂、支柱:アルミニウム合金(22/19Φ)
寸法(mm)
握り手〜上部:190〜230、握り手〜下部:515〜635
色
黒
質量(g)
約490
ピッチ(mm)
25
内径(Φmm)
ゴムキャップ:18
大きさ
小
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ロフストランドクラッチの場合体重のを多くかけますので、先ゴムは溝がなくなったところで交換してください。
※使用前にプッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認し、ふれ止めナットを軽く右に回して固定してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません