クリスタル産業
クリスタル産業の 歩行関連
クリスタル産業の 杖
クリスタル産業の 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ)
ロフストランドクラッチ(Aアームカフ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68863077
品番
KR-97BA
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
8,998
バスケットに入れる
前腕で支持することにより体重を支えます。プラスチック樹脂製アームカフの採用で前腕にやさしくフィットします。
色
ブロンズ
サイズ
L
タイプ
右用
高さ調整範囲(mm)
950〜1280
寸法(mm)
床〜グリップ(上端):755〜1010、グリップ(上端)アームカフ:195〜270
質量(g)
650
材質
アルミ
仕様
杖さきゴム:No.22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。