※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数5
型式(10) 横配管形
仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(R) 外部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C10) Φ10ワンタッチ管継手、取付方法:(A) DINレール取付,銘板プレート付 (連数印字付)、DINレールオプション:(6) 6連用
注文コード68863543
品番SS5Y7-10F1-05BR-C10A6-NA
参考基準価格(税別)¥37,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など320種類から選べます
他の種類を見る