コーヒーメーカー 珈琲通

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68865904 品番EC-YS100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。
たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。
「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。
味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。
繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。
外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。
クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。
クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。
しずくもれ防止構造。

容量(mL)1350 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ステンレス ステンレスブラック 消費電力(W)800 本体質量(kg)4.1 電源コード(m)1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68865904
2020-11-12
用途:
お客様、社員が自由に飲むために
東京鉄鋼株式会社 様 (製造業)

私のミスで、ミル付きを検討していたのに間違えてミルなしを購入してしまったので、★四つです。申し訳ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする