- 小型ボールバルブ 外・内ネジ型 青色ハンドル モノタロウ 68871504 - 小型ボールバルブ 外・内ネジ型 青色ハンドル モノタロウ 68871504 - 小型ボールバルブ 外・内ネジ型 青色ハンドル モノタロウ 68871504

小型ボールバルブ 外・内ネジ型 青色ハンドル

(7件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68871504 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)37.1 寸法B(mm)18.2 寸法D(mm)39.8 寸法F(mm)40.6 接続方式外、内ネジ型 材質黄銅製 使用流体水、油、空気 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.68 用途各種機械の配管部材に。 使用温度範囲(℃)'0〜80 呼び径(B)PT1/8×PF1/8(内) 口径(Φ)PT1/8×PF1/8(内) 口径タイプストレート型
注意
※用途以外での使用はお止めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68871504 - 08754295 BM-1011(ブルー) エースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブルー) アソー エースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブルー) アソー 1個 1,498 税込1,648 メーカー違いの同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68871504
2024-01-13
用途:
エア配管に使用
医療・福祉・介護関連業

これも再販希望ですね。

裏事情はわかりませんが、良いモノは取り扱いを継続して欲しいものです。

対象商品:
68871513
2023-07-11
用途:
メンテナンス
製造業

コンプレッサーのバルブとして購入
品質的にも問題なく使用できております

対象商品:
68871504
2022-03-13
用途:
廃油ストーブの製作に
ガレージキジムナー 様 (製造業)

廃油ストーブの廃油のコックに使用しました。漏れもなく送る量も微調整出来て良かったです。

対象商品:
68871513
2020-09-01
用途:
ガレージのエアー配管
その他業種

ホームセンターや、専門店で買おうと思い探していましたが、このタイプの物が売って無く、
モノタロウさんで見つけ購入。値段もこんなに安く買えるのでとても助かります。感謝です。

対象商品:
68871513
2018-11-08
用途:
エアーブロアーを自作
製造業

ボールバルブとホースジョイントとカプラーを繋いでエアーブローしてます
低価格で大変満足しております。

対象商品:
68871513
2020-02-05
用途:
圧縮空気に

バルブ部の内径は約6mmで フルボアではありません
動作角度は90度
ハンドル上部のキャップを外すとプラス頭のビスが有り
これを抜き取るとハンドルが外せますが
ハンドルと軸の勘合部は小判型なので
向きの組み換えは180度のみ可能です

対象商品:
68871504
2019-05-26
用途:
エアバルブの 追加
有限会社ランナバウト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズ表示の説明が 他社製品よりも簡素なため 選択に苦労します 詳細説明が望まれます

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
本製品は真空対応でしょうか。
回答:
真空には対応しておりません。
1人が参考にしています
2021-08-05
質問:
モノタロウブランドで赤色ハンドルの製品もありますが、ハンドルの色以外の仕様は同じ物なのでしょうか。
回答:
ハンドル色の違いとサイズが少し異なります。それ以外の仕様は同じでございます。
2021-08-05

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする