お箸を留める仕切り:あり

はし箱

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68881313 品番 BX-1PS
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
材質ポリプロピレン製 仕様お箸を留める仕切り:あり 寸法(mm)225×57×25 ピンク 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68881322
2022-06-07
用途:
食事の箸やスプーンを入れる
ひかり接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前同じ物を使用していた

この形がしっかりしているので頻繁に使用したため角が欠けてしまい
新しいものを色々探したが無くて
やっと見つけることが出来ました

以前の物は仕切りがあるもので
同じ物と思い込んでいたら
仕切りの無い方だった


よく見て購入する必要があると思う

それでもやっぱりしっかりしているので
満足している

対象商品:
68881304
2021-04-02
用途:
小中学校の給食時
製造業

今春、中学校に入学する子供用として購入しました。小学校6年間の使用で
わずかに破損してしまった為です。6年間使用しても、とても丈夫で使いやすい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする