※蓋のみ
三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
飯椀蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ふる里
寸法(mm)
117×30
注文コード
68884768
品番
MB-575FA
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
柄・色・寸法
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
117×30
色
ふる里
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇