三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ベリー皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
140×35
色
グリーングラス
注文コード
68888715
品番
MS-564GG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
寸法・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
140×35
色
グリーングラス
容量(mL)
280
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇