三信化工
ノンスリップABSトレイ 長方形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
黒
寸法(mm)
415×330×25
注文コード
68891287
品番
Q-5BK
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超耐熱ABS製
寸法(mm)
415×330×25
色
黒
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇