三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 箸・カトラリー・箸置き
パブリック箸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1膳
寸法(mm)
185
色
ライトブルー
注文コード
68891655
品番
RH-185XLBL
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
再生原料使用の為、強度・耐久性が若干劣ります。
材質
強化R-PEN製
寸法(mm)
185
色
ライトブルー
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇